CAPTAIN STAG
マイバディー UVカットパラソル200cm
日差しの向きによってパラソルの上部を折り曲げて傾けられます。
外径×高さH(Φmm×mm)
2000×2100
色
ブラック
収納時寸法(mm)
径100×長さ1140
質量(g)
1500
棒径(Φmm)
上部:約22/下部:25
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ塗装)
直径(Φcm)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331176
UD-0072
¥
4,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください