タープ&パラソル用ウォーターウエイト10kg

タープ&パラソル用ウォーターウエイト10kg - CAPTAIN STAGタープ&パラソル用ウォーターウエイト10kg - CAPTAIN STAGタープ&パラソル用ウォーターウエイト10kg - CAPTAIN STAGタープ&パラソル用ウォーターウエイト10kg - CAPTAIN STAGタープ&パラソル用ウォーターウエイト10kg - CAPTAIN STAGタープ&パラソル用ウォーターウエイト10kg - CAPTAIN STAG

タープとパラソルの両方に使えて便利なウォーターウェイト。
タープやパラソルの大きさに合わせて積み重ねができます。
パラソルを差したまま積み重ね可能。
支柱を挟んで重ねることでより安定します。
同時に2本のポールを固定できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×270ネイビー材質本体・パラソルポール受け・注入口キャップ:ポリエチレン(耐熱温度80度)、パラソルネジキャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120度)取付可能寸法(mm)フレーム:40角パイプ(推奨サイズ)、パラソルのポール:Φ19~35まで使用可能収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約約400×400×140質量(g)900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331185UD-0067
3,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする