シェル ファイアピット

シェル ファイアピット - CAPTAIN STAGシェル ファイアピット - CAPTAIN STAGシェル ファイアピット - CAPTAIN STAGシェル ファイアピット - CAPTAIN STAG

ファミリーからソロまで幅広く使えるワイドサイズの焚き火台。
長さ40cmの薪が切らずに載せられます。
煮炊きができるゴトク付き。
ゴトクの位置を自由に変えられるので、薪や炭の継ぎ足しが可能です。
薄型コンパクト収納。
収納バッグ付き。

均等耐荷重(kg)3(ゴトク)セット内容本体1、脚・脚固定ワイヤー1、ゴトク2、収納バッグ1質量(g)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×300材質本体:ステンレス鋼、脚・脚固定ワイヤー:鉄(焼付塗装)、ゴトク:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×330×70(バッグ収納時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331194UG-0091
12,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする