CAPTAIN STAG
ヘキサ ステンレス卓上グリル
ソロに最適なコンパクトサイズの焚火台。
卓上で使用できます。
コンパクトに収納可能。
収納バッグ付き。
質量(g)
930
網サイズ(mm)
約170×195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×185×190
材質
本体:底面・灰受けスタンド・灰受けフレーム:ステンレス鋼、バーベキュー鋼:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル
収納時寸法(mm)
約230×260×厚さ50(バッグ収納時)
サイズ
S
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331219
UG-0094
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください