カマドダイ

カマドダイ - CAPTAIN STAGカマドダイ - CAPTAIN STAGカマドダイ - CAPTAIN STAGカマドダイ - CAPTAIN STAGカマドダイ - CAPTAIN STAGカマドダイ - CAPTAIN STAG

カマドスマートグリルB5型を載せるドダイ。
スキレットなどをそのまま載せられます。
ミニテーブルとしても使えます。
コンパクトに収納でき、カマドスマートグリルB5型の収納バッグに一緒に入ります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×115質量(g)700サイズB5型用寸法(mm)【テーブル面】約280×230均等耐荷重(kg)10材質ステンレス鋼収納時寸法(mm)約280×230×厚さ22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331237UG-3302
5,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする