曜日別特売

灰かき リフター

灰かき リフター - CAPTAIN STAG灰かき リフター - CAPTAIN STAG灰かき リフター - CAPTAIN STAG

炭かき棒とリッドリフターの2Wayで使用できる。

材質鉄(焼付塗装)質量(g)400寸法(mm)100×90×500(幅×奥行×全長)寸法(cm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331264UG-3296
1,500
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする