CAPTAIN STAG
ファイアブースト ストーブ
煙突効果と二次燃焼で燃焼効率を高めたウッドストーブ。
多彩なオプションパーツを組み合わせて様々な使い方が可能です。
網サイズ(mm)
約240×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×220×280
質量(g)
2300
材質
本体・炭受け:ステンレス鋼、バーベキューコンロ・ゴトク・目皿:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル
収納時寸法(mm)
約370×380×厚さ80
セット内容
本体1、炭受け1、目皿1、バーベキュー網1、ゴトク2、収納バッグ1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331280
UG-0082
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください