曜日別特売

スリム スライドグリル500

スリム スライドグリル500 - CAPTAIN STAGスリム スライドグリル500 - CAPTAIN STAGスリム スライドグリル500 - CAPTAIN STAGスリム スライドグリル500 - CAPTAIN STAGスリム スライドグリル500 - CAPTAIN STAG

収納サイズが厚さ8cmのコンパクト設計のステンレス製グリル。
網焼きと串焼きが同時に楽しめます。
ハイ約70cm、ロー約38cmに高さ調節が可能。
差し込む穴を変えて、串の角度を2段階に調節可能。
つぎたし簡単なスライド式炭入れ。
炭入れは上から外せて片付け簡単。

セット内容本体フレーム1、炭入1、バーベキュー網1、ハンドル(炭入用)2、ハンドル(スライド用)1、脚(2本つなぎ)、キャップ4収納時寸法(mm)約500×290×高さ80材質本体フレーム・炭入・脚:ステンレス鋼、バーベキュー網・ハンドル:鉄〈クロムめっき)網サイズ(mm)約410×260質量(g)2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×290×700・380内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331289UG-0083
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする