CAPTAIN STAG
アウトドア 難燃グローブ
焚火時に便利な難燃素材のグローブ。
二枚重ねてスキレットでの調理時に使用できます。
質量(g)
120
材質
表生地:炭化繊維、パラ系アラミド繊維50%、裏生地:綿100%
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331298
UM-1922
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください