曜日別特売

アウトドア ソフトレザーグローブ(オリーブ)

アウトドア ソフトレザーグローブ(オリーブ) - CAPTAIN STAGアウトドア ソフトレザーグローブ(オリーブ) - CAPTAIN STAGアウトドア ソフトレザーグローブ(オリーブ) - CAPTAIN STAG

焚き火やダッチオーブン等、さまざまなアウトドアシーンに使える革製の手袋です。
女性でも握りやすい柔らか仕上げ。
内側に生地を使っているので肌触りが良好です。

オリーブ材質本体:牛川、裏布:ポリエステル100%内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
中指長(cm)
サイズ
手のひらまわり(cm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331307UM-19231407S2024.5
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
12331316UM-19241807.5M22.526
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
12331325UM-19251908L24.526
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする