CAPTAIN STAG
アウトドア 耐熱難燃ミトン
ダッチオーブン、スキレット調理時に便利な耐熱難燃素材を使用したミトン。
両手で使える2枚組です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×190×30
質量(g)
230
材質
生地部:アラミド60%、炭素繊維40%、皮革部:牛革、中綿ポリエステル100%
手囲い(cm)
34
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331334
UM-1926
¥
9,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください