曜日別特売

真鍮製シェラカップ

真鍮製シェラカップ - CAPTAIN STAG

広口で食器として使えます。
計量に便利な目盛付。
積み重ねができて、すっきり収納できます。

質量(g)110材質本体:真鍮(クリアラッカー塗装)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)容量(mL)320外径×高さH(Φmm×mm)120×45(本体のみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331368UH-0066
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする