曜日別特売

HDステンレスペットボトルホルダー

HDステンレスペットボトルホルダー - CAPTAIN STAGHDステンレスペットボトルホルダー - CAPTAIN STAGHDステンレスペットボトルホルダー - CAPTAIN STAGHDステンレスペットボトルホルダー - CAPTAIN STAGHDステンレスペットボトルホルダー - CAPTAIN STAGHDステンレスペットボトルホルダー - CAPTAIN STAGHDステンレスペットボトルホルダー - CAPTAIN STAGHDステンレスペットボトルホルダー - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

真空二重構造でペットボトルの冷たさ・温かさが長持ち。500~600mlのペットボトルに対応。
サイズアジャストするジャバラ構造で背の低いペットボトルにも対応。
持ち運びに便利な持ち手付き。

適合【ペットボトル】径66~73mm、高さ173~233mm(容量500~600ml)程度の円筒状ペットボトル質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手・ジャバラを含まず)103×87×167内容量1本
注意
※形状、サイズ等によって収納出来ない場合やホルダー内でしっかり止まらない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331456UE-3541シルバー本体内側・外側:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、ジャバラ部・持ち手:熱可塑性エラストマー、留め具:ステンレス鋼、内底部滑り止め:シリコーンゴム
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12331465UE-3542ブラック本体内側・外側:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度101度)、ジャバラ部・持ち手:熱可塑性エラストマー、留め具:ステンレス鋼、内底部滑り止め:シリコーンゴム
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12331474UE-3543オリーブラブ本体内側・外側:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度102度)、ジャバラ部・持ち手:熱可塑性エラストマー、留め具:ステンレス鋼、内底部滑り止め:シリコーンゴム
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12331456
2023-08-10
用途: 屋外・機械室内作業時
建設業・工事業

今の暑い時期に車中でも外に放置していても温度を保っている。大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする