スーパーコールドクーラーバッグ

スーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAGスーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAGスーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAGスーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAGスーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAGスーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAGスーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAGスーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAG

保冷力抜群のクーラーバッグです。
持ち運びやすいショルダーベルト付き。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
保冷剤を入れるメッシュポケット付き。
内面の補強板により、ドリンクや小物を置くサブテーブルに使えます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(L)
収納時寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331526UE-0609ブラック上部・底部:EVA+PVC厚着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着300×250×225約12約300×240×高さ105750
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
12331535UE-0616ベージュ上部・底部:ポリエチレン(PUコーティング)、本体生地:側面/ポリエステル(PUコーティング)内側/EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム300×250×225約12約300×240×高さ105650
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
12331544UE-0617ベージュ上部・底部:ポリエチレン(PUコーティング)、本体生地:側面/ポリエステル(PUコーティング)内側/EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム380×290×290約25約380×290×高さ1151000
9,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
12331560UE-0618ベージュ上部・底部:ポリエチレン(PUコーティング)、本体生地:側面/ポリエステル(PUコーティング)内側/EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム425×345×345約43約425×345×高さ1251500
11,000
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする