キャプテンスタッグ リュック型クーラーバッグ

キャプテンスタッグ  リュック型クーラーバッグ - CAPTAIN STAGキャプテンスタッグ  リュック型クーラーバッグ - CAPTAIN STAGキャプテンスタッグ  リュック型クーラーバッグ - CAPTAIN STAGキャプテンスタッグ  リュック型クーラーバッグ - CAPTAIN STAGキャプテンスタッグ  リュック型クーラーバッグ - CAPTAIN STAGキャプテンスタッグ  リュック型クーラーバッグ - CAPTAIN STAGキャプテンスタッグ  リュック型クーラーバッグ - CAPTAIN STAGキャプテンスタッグ  リュック型クーラーバッグ - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

海や行楽、キャンプに最適な、リュック型で両手が塞がらない便利なクーラーバッグ。
方外れしにくいチェスト付き。

質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×450材質本体生地:ポリエステル600D、内生地:PEVA(抗菌加工)、断熱材:発泡ポリエチレンフォーム、中敷:PEVA、発泡ポリウレタン、ポリエチレン容量(L)約30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331569UE-0620オリーブ
5,500
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
12331578UE-0621ブラウンダック
5,500
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
12331587UE-0622ブラック
5,500
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12331587
2024-01-09
用途: 日々の買い出しやレジャーなどに使用
製造業

「とりあえずこいつを背負っておけば大体入るだろう」の安心感があります。
10kg以上のものを入れても安定感がありとても満足しています。
やはり両手が使えるのはいいですね。
災害バッグ用にもう一つ追加で購入を検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする