CAPTAIN STAG
角型ダッチオーブン
角を効率よく使える角型ダッチオーブン。
焚き火・炭火で、こだわりのアウトドア料理ができます。
ふたの裏面が焼肉グリルとしても使用可能。
表面の凹凸が余分な脂を落とし美味しく焼けます。
材質
本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つる:ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
満水容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331630
UG-3071
295×255×125
7500
約4.6
25
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12331639
UG-3072
220×185×90
3500
約1.4
18
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください