曜日別特売

キャストアルミ ダブルサンドトースター

キャストアルミ ダブルサンドトースター - CAPTAIN STAGキャストアルミ ダブルサンドトースター - CAPTAIN STAGキャストアルミ ダブルサンドトースター - CAPTAIN STAGキャストアルミ ダブルサンドトースター - CAPTAIN STAG

ホットサンドが2個同時に焼けるダブルタイプのホットサンドトースター。
ウェーブ状の凹凸でザクッとした食感の焼き上がりに。
パニーニなどの長いパンも焼けます。
リブ付きフライパンとしても使用可能。
アイデア次第で色々な食材をはさんで調理。
パンケーキや目玉焼きにも。
軽くて丈夫、錆びにくい。
熱伝導に優れ、蓄熱性の高いアルミダイキャスト製。
ふっ素加工でお手入れ簡単。
2つに分かれるので洗いやすい。

寸法(mm)245×全長360×厚さ35形状ウェーブ質量(g)730材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノール樹脂、取っ手金具:ステンレス鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331666UG-3081
6,000
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする