フタ付ポップアップドリッパー

フタ付ポップアップドリッパー - CAPTAIN STAGフタ付ポップアップドリッパー - CAPTAIN STAGフタ付ポップアップドリッパー - CAPTAIN STAG

マグカップやサーバーから飛び出すコーヒードリッパー。
径8cmのマグカップやコーヒーサーバーに収納できます。
市販の1~2杯用のフィルターに適しています。
フタはやわらかい素材でカップなどにフィットします。
裏返してドリッパーの一時置きとしても使えます。

材質ドリッパー:飽和ポリエステル樹脂、リング:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン外径×高さH(Φmm×mm)85×65質量(g)75適合径(Φmm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331709UW-3551
1,500
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする