曜日別特売

HULA フローティングベスト 大人用

HULA フローティングベスト 大人用 - CAPTAIN STAGHULA フローティングベスト 大人用 - CAPTAIN STAGHULA フローティングベスト 大人用 - CAPTAIN STAGHULA フローティングベスト 大人用 - CAPTAIN STAGHULA フローティングベスト 大人用 - CAPTAIN STAGHULA フローティングベスト 大人用 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

コンパクトに折り畳むことができるライフベスト。
反射布付きで視認性アップ。

質量(g)340適応胸囲(cm)75~105材質表面生地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン適応身長(cm)150~185適応体重(kg)45~90折りたたみ寸法(cm)45×35×15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×450×70内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331727US-3006ブルー
5,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
12331736US-3007レッド
5,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
12331745US-3008イエロー
5,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
12331754US-3009カモフラ
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
12331770US-3010ボタニカル
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12331745
2025-11-29
用途: 水泳
運輸・通信業

友達からフローティングベストが泳ぐのには1番適していると言われ購入。
確かに以前のライフジャケットは泳ぎづらかった。
浮力は少ないが、フローリングベストの方が泳ぐのに役立つ。子供も楽しく泳いでいる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする