CAPTAIN STAG
HULA フローティングベスト 子供用
2本のフットレストで抜け落ちを防止。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×350×80
適応胸囲(cm)
50~60
適合年齢(歳)
4~10(目安)
材質
表面生地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン
質量(g)
240
適応身長(cm)
100~140
適応体重(kg)
30~45
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331779
US-3011
ブルー
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12331788
US-3012
レッド
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12331797
US-3013
イエロー
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください