カマドダイ

カマドダイ - CAPTAIN STAGカマドダイ - CAPTAIN STAGカマドダイ - CAPTAIN STAGカマドダイ - CAPTAIN STAGカマドダイ - CAPTAIN STAG

カマドスマートグリルB6型を載せるドダイ。
薪の延長台としても使えます。
脚を開くだけで簡単組立。
ミニテーブルとしても使えます。
コンパクトに収納でき、カマドスマートグリルB6型の収納バッグに一緒に入ります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×80材質ステンレス鋼収納時寸法(mm)約192×135×厚さ18サイズB6型用質量(g)250均等耐荷重(kg)5寸法(mm)【テーブル面】約192×135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331824UG-3297
2,000
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする