タカトテクニカ
ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ
産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途
水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に
付属品
ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書
材質
ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS
寸法(mm)
103×177×156
本体質量(kg)
2
使用環境
屋内・0~40℃(凍結無きこと)
内容量
1台
取扱説明書:
(0.55MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331840
DFD-01-07-M-PPV-C
16
0.7
4×6
AC100(50/60Hz)
¥
59,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12331849
DFD-02-07-M-PPV-C
33
0.7
4×6
AC100(50/60Hz)
¥
59,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
12331858
DFD-06-05-M-PPV-C
100
0.5
4×6
AC100(50/60Hz)
¥
59,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください