ニクニ
渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途
・一般産業用
・冷温水循環用
・各種機械取付用
接続方式
ねじ込み式
内容量
1個
注意
【返品について】
※商品の返品・交換には応じられません。(メーカーが原因の初期不良を除く)
※初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
※メーカーが原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
※一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
【納期について】
※天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
※製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
出力(kW)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12448846
25KPD15Z
25
25
1.95
AC200級 3定格
50/60
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12448855
32KPD15Z
32
32
1.95
AC200級 3定格
50/60
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12448864
40KPD15Z
40
40
1.95
AC200級 3定格
50/60
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12448880
25KPD15Z-V
25
25
1.95
AC200級 3定格
50/60
オープン
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12448889
32KPD15Z-V
32
32
1.95
AC200級 3定格
50/60
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12448898
40KPD15Z-V
40
40
1.95
AC200級 3定格
50/60
オープン
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12448916
15KPD02S
15
15
0.3
AC100級/200級 6定格
50/60
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12448925
20KPD04S
20
20
0.56
AC100級/200級 6定格
50/60
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12448950
15KPD02S-V
15
15
0.3
AC100級/200級 6定格
50/60
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12448959
20KPD04S-V
20
20
0.56
AC100級/200級 6定格
50/60
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12448907
15KPD01S
15
15
0.15
AC100級/200級 6定格
50/60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12448934
15KPD01S-V
15
15
0.15
AC100級/200級 6定格
50/60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません