渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス)

渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス) - ニクニ渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス) - ニクニ

小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ

用途
・一般産業用
・冷温水循環用
・各種機械取付用
周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式内容量1個
注意
【返品について】
※商品の返品・交換には応じられません。(メーカーが原因の初期不良を除く)
※初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
※メーカーが原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
※一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
【納期について】
※天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
※製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1244927525NED15Z201.95AC200級 3定格50/6025
オープン
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1244928432NED15Z251.95AC200級 3定格50/6032
オープン
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1244930025NED15Z-V201.95AC200級 3定格50/6025
オープン
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1244930932NED15Z-V251.95AC200級 3定格50/6032
オープン
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1244931815NED02S100.3AC100級/200級 6定格50/6015
オープン
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1244932715NED04S100.56AC100級/200級 6定格50/6015
オープン
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1244933620NED04S150.56AC100級/200級 6定格50/6020
オープン
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1244934515NED02S-V100.3AC100級/200級 6定格50/6015
オープン
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1244935415NED04S-V100.56AC100級/200級 6定格50/6015
オープン
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1244937020NED04S-V150.56AC100級/200級 6定格50/6020
オープン
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする