ニクニ
電磁ルーパーポンプ
装置搭載用!超小型電動ポンプの決定版!
・腐食性流体の移送が可能
・完全自吸型ポンプ
用途
・ガス分析用
・医療・研究用
・肥料分配用
・腐食液の循環・サンプリング
内容量
1個
注意
【返品について】
※商品の返品・交換には応じられません。(メーカーが原因の初期不良を除く)
※初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
※メーカーが原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
※一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
【納期について】
※天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
※製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
流量(mL/min)
圧力(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12449765
EDS03-E/E-24/50
18
24/110
50/60
115
【締切】30
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449774
EDS03-E/E-110/60
18
24/110
50/60
115
【締切】30
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449790
ESX04-E/DLC-110/60
5
12/24/110
50/60
80
【締切】30
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449799
ESX04-E/DLC-12/50
5
12/24/110
50/60
80
【締切】30
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449808
ESX04-E/DLC-24/50
5
12/24/110
50/60
80
【締切】30
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449817
EMX08-T/C-24/50-3V
18
24/110
50/60
150
【締切】80
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449826
EMX08-T/C-110/60-3V
18
24/110
50/60
150
【締切】80
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449835
EMS10-E/O-24/50.60
18
24/110
50/60
160
【締切】100
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449844
EMS10-E/O-110/60
18
24/110
50/60
160
【締切】100
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449860
ETG100-P/C-24/50
45
24/110
50/60
500
【締切】950
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449869
ETG100-P/C-110/60
45
24/110
50/60
500
【締切】950
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449878
ETG150-P/C-24/50
45
24/110
50/60
330
【締切】1450
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449887
ETG150-P/C-110/60
45
24/110
50/60
330
【締切】1450
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449896
ETG200-YP/C-24/50
25
24/110
50/60
420
【締切】2200
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449905
ETG200-YP/C-110/60
25
24/110
50/60
420
【締切】2200
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449914
EDS03-E/E-110/60(コード付)
18
24/110
50/60
115
【締切】30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449930
ESX04-E/DLC-110/60(コード付)
5
12/24/110
50/60
80
【締切】30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449939
EMX08-T/C-110/60-3V(コード付)
18
24/110
50/60
150
【締切】80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449948
EMS10-E/O-110/60(コード付)
18
24/110
50/60
160
【締切】100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449957
ETG100-P/C-110/60(コード付)
45
24/110
50/60
500
【締切】950
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449966
ETG150-P/C-110/60(コード付)
45
24/110
50/60
330
【締切】1450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12449975
ETG200-YP/C-110/60(コード付)
25
24/110
50/60
420
【締切】2200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません