スラックス

スラックス - クロダルマスラックス - クロダルマスラックス - クロダルマスラックス - クロダルマスラックス - クロダルマスラックス - クロダルマスラックス - クロダルマスラックス - クロダルマ

SDGsに貢献するリサイクルポリエステル繊維採用。
軽量でストレッチ性もあり洗練されたデザインのユニセックスユニフォーム。
ウエストはバッグシャーリング仕様で動きやすくフィット。
サイドポケットとヒザ裏部分に反射テープを採用。

種別パンツ/スラックス混率(%)複合繊維(ポリエステル)80/ポリエステル20機能軽量・ストレッチ性内容量1枚
全32種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1233368731679ネイビーSS7858~66
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233369631679ネイビーS7866~74
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233370531679ネイビーM8074~82
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233371431679ネイビーL8082~90
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233373031679ネイビーLL8090~98
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233373931679ネイビー3L8098~108
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233374831679ネイビー4L80108~118
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233375731679ネイビー5L80118~128
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233376631679シルバーSS7858~66
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233377531679シルバーS7866~74
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233378431679シルバーM8074~82
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233380031679シルバーL8082~90
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233380931679シルバーLL8090~98
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233381831679シルバー3L8098~108
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233382731679シルバー4L80108~118
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233383631679シルバー5L80118~128
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233384531679ブラックSS7858~66
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233385431679ブラックS7866~74
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233387031679ブラックM8074~82
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233387931679ブラックL8082~90
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233388831679ブラックLL8090~98
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233389731679ブラック3L8098~108
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233390631679ブラック4L80108~118
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233391531679ブラック5L80118~128
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233392431679ブラウンキャメルSS7858~66
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233394031679ブラウンキャメルS7866~74
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233394931679ブラウンキャメルM8074~82
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233395831679ブラウンキャメルL8082~90
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233396731679ブラウンキャメルLL8090~98
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233397631679ブラウンキャメル3L8098~108
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233398531679ブラウンキャメル4L80108~118
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
1233399431679ブラウンキャメル5L80118~128
8,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする