クロダルマ
カーゴパンツ
SDGsに貢献するリサイクルポリエステル繊維採用。
軽量でストレッチ性もあり洗練されたデザインのユニセックスユニフォーム。
種別
カーゴスラックス
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)80/ポリエステル20
機能
軽量・ストレッチ性
内容量
1枚
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12334956
35679
ネイビー
SS
78
58~66
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12334965
35679
ネイビー
S
78
66~74
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12334974
35679
ネイビー
M
80
74~82
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12334990
35679
ネイビー
L
80
82~90
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12334999
35679
ネイビー
LL
80
90~98
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335008
35679
ネイビー
3L
80
98~108
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335017
35679
ネイビー
4L
80
108~118
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335026
35679
ネイビー
5L
80
118~128
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335035
35679
シルバー
SS
78
58~66
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335044
35679
シルバー
S
78
66~74
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335060
35679
シルバー
M
80
74~82
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335069
35679
シルバー
L
80
82~90
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335078
35679
シルバー
LL
80
90~98
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335087
35679
シルバー
3L
80
98~108
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335096
35679
シルバー
4L
80
108~118
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335105
35679
シルバー
5L
80
118~128
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335114
35679
ブラック
SS
78
58~66
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335130
35679
ブラック
S
78
66~74
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335139
35679
ブラック
M
80
74~82
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335148
35679
ブラック
L
80
82~90
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335157
35679
ブラック
LL
80
90~98
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335166
35679
ブラック
3L
80
98~108
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335175
35679
ブラック
4L
80
108~118
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335184
35679
ブラック
5L
80
118~128
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335200
35679
ブラウンキャメル
SS
78
58~66
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335209
35679
ブラウンキャメル
S
78
66~74
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335218
35679
ブラウンキャメル
M
80
74~82
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335227
35679
ブラウンキャメル
L
80
82~90
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335236
35679
ブラウンキャメル
LL
80
90~98
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335245
35679
ブラウンキャメル
3L
80
98~108
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335254
35679
ブラウンキャメル
4L
80
108~118
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
12335270
35679
ブラウンキャメル
5L
80
118~128
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください