レインコート パンツ

レインコート パンツ - クロダルマレインコート パンツ - クロダルマレインコート パンツ - クロダルマレインコート パンツ - クロダルマレインコート パンツ - クロダルマレインコート パンツ - クロダルマレインコート パンツ - クロダルマレインコート パンツ - クロダルマ

カッパとしての必要な機能だけを残しました!
耐水圧10000mm、大雨にも負けない!
透湿性5000g/m2/24h(B-1法)衣服内の蒸れを軽減。
レインコート、レインパンツ合わせて約500gと最軽量を実現。
蒸れを防ぐ裏地メッシュ、取り外し可能なフード付き。

混率(%)【表】ポリエステル100(タフタ)(TPUラミネート)、【裏】ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)5000内容量1セット
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1233527947416ブルーS1186768~76
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233528847416ブルーM1227076~84
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233529747416ブルーL1267284~94
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233530647416ブルーLL1307494~104
8,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1233531547416ブルー3L13677100~110
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233532447416ブルー4L14277110~118
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233534047416ブルー5L14877118~126
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233534947416ネイビーS1186768~76
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233535847416ネイビーM1227076~84
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233536747416ネイビーL1267284~94
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233537647416ネイビーLL1307494~104
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233538547416ネイビー3L13677100~110
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233539447416ネイビー4L14277110~118
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233541047416ネイビー5L14877118~126
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233541947416オレンジS1186768~76
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233542847416オレンジM1227076~84
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233543747416オレンジL1267284~94
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233544647416オレンジLL1307494~104
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233545547416オレンジ3L13677100~110
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233546447416オレンジ4L14277110~118
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233548047416オレンジ5L14877118~126
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233548947416イエローS1186768~76
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233549847416イエローM1227076~84
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233550747416イエローL1267284~94
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233551647416イエローLL1307494~104
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233552547416イエロー3L13677100~110
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233553447416イエロー4L14277110~118
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233555047416イエロー5L14877118~126
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233555947416モスグリーンS1186768~76
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233556847416モスグリーンM1227076~84
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233557747416モスグリーンL1267284~94
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233558647416モスグリーンLL1307494~104
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233559547416モスグリーン3L13677100~110
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233560447416モスグリーン4L14277110~118
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
1233562047416モスグリーン5L14877118~126
8,100
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする