クロダルマ
インナーベスト(ヒーター仕様)
ヒーターシートを装備できる防寒インナーベスト。
ビジネスやアウトドア、ワークシーンなど様々なシーンで対応できます。
種別
ベスト
混率(%)
【表】ポリエステル100(タスラン)、【裏】ポリエステル100(タフタキルト)、【中綿】ポリエステル100
機能
保温・抗菌
内容量
1着
注意
※ヒーターユニット(KS-401かKS-41)、バッテリー(KS-104 かKS-42)は別売りになります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12335629
54372
ネイビー
S
98
40
62
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335638
54372
ネイビー
M
104
42
64
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335647
54372
ネイビー
L
110
44
66
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335656
54372
ネイビー
LL
116
46
68
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335665
54372
ネイビー
3L
122
48
70
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335674
54372
ネイビー
4L
130
50
72
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335690
54372
ネイビー
5L
138
52
72
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335699
54372
オリーブ
S
98
40
62
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335708
54372
オリーブ
M
104
42
64
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335717
54372
オリーブ
L
110
44
66
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335726
54372
オリーブ
LL
116
46
68
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335735
54372
オリーブ
3L
122
48
70
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335744
54372
オリーブ
4L
130
50
72
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335760
54372
オリーブ
5L
138
52
72
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335769
54372
チャコールグレー
S
98
40
62
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335778
54372
チャコールグレー
M
104
42
64
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335787
54372
チャコールグレー
L
110
44
66
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335796
54372
チャコールグレー
LL
116
46
68
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335805
54372
チャコールグレー
3L
122
48
70
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335814
54372
チャコールグレー
4L
130
50
72
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
12335830
54372
チャコールグレー
5L
138
52
72
¥
6,900
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください