クロダルマ
防寒ジャンパー
耐水圧5000mmの防水生地を採用、撥水性・防風性にも優れた防寒ジャンパー。
裏地にはアルミプリント加工を採用し、保温性をキープ。
4cm幅の反射テープを前後に施し、視認性をアップ。
種別
ジャケット
混率(%)
【表】ポリエステル100(リップストップ)(PUコーティング)、【裏】ポリエステル100(タフタ)(アルミプリント)、【中綿】ポリエステル100
機能
耐水性・透湿性・撥水性・防風性・防寒性・保温性
内容量
1着
注意
※ヒーターユニット(KS-401かKS-41)、バッテリー(KS-104 かKS-42)は別売りになります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12335839
54373
ブルー
S
114
47
59
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12335848
54373
ブルー
M
118
49
61
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12335857
54373
ブルー
L
122
51
63
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12335866
54373
ブルー
LL
126
53
65
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12335884
54373
ブルー
4L
134
57
67
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12335900
54373
ブルー
5L
138
59
67
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12335909
54373
ネイビー
S
114
47
59
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12335918
54373
ネイビー
M
118
49
61
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12335927
54373
ネイビー
L
122
51
63
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12335945
54373
ネイビー
3L
130
55
67
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12335954
54373
ネイビー
4L
134
57
67
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12335970
54373
ネイビー
5L
138
59
67
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12335979
54373
ブラック
S
114
47
59
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12335988
54373
ブラック
M
118
49
61
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12335997
54373
ブラック
L
122
51
63
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12336006
54373
ブラック
LL
126
53
65
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12336015
54373
ブラック
3L
130
55
67
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12336024
54373
ブラック
4L
134
57
67
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12336040
54373
ブラック
5L
138
59
67
¥
13,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12335875
54373
ブルー
3L
130
55
67
¥
13,700
取扱い終了
12335936
54373
ネイビー
LL
126
53
65
¥
13,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください