防水防寒ジャケット

防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ防水防寒ジャケット - クロダルマ

しっかり防水、しかも蒸れにくい。
グラフェン再生中綿と裏地のブラックアルミプリントが優れた保温性を発揮。
防水性を高めるシームテープ加工を採用し防水防寒を追求したユニフォームです。
収納式フード・フード調整ストッパー付
前立ファスナー&マジックテープ付
左内ポケット
前立には雨水の侵入を防ぐ水返し付
袖口マジックテープ付
左右裾調整ドローコード

種別ジャケット混率(%)【表】ポリエステル100(ポンジ)(TPUラミネート)、【裏】ポリエステル100(タフタキルト)(ブラックアルミプリントキルト)、【中綿】ポリエステル100機能防水・防寒内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1233604954374ネイビーS1144860
14,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
1233605854374ネイビーM1205062
14,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
1233611954374ブルーグレーS1144860
14,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
1233612854374ブルーグレーM1205062
14,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
1233616454374ブルーグレー4L1445868
14,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
1233618954374イエローS1144860
14,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
1233619854374イエローM1205062
14,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
1233620754374イエローL1265264
14,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
1233621654374イエローLL1325466
14,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
1233622554374イエロー3L1385668
14,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
1233626854374アーミーグリーンM1205062
14,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
1233629554374アーミーグリーン3L1385668
14,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
1233630454374アーミーグリーン4L1445868
14,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
1233625954374アーミーグリーンS1144860
14,300
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
1233606754374ネイビーL1265264
14,300
取扱い終了
1233607654374ネイビーLL1325466
14,300
取扱い終了
1233608554374ネイビー3L1385668
14,300
取扱い終了
1233609454374ネイビー4L1445868
14,300
取扱い終了
1233611054374ネイビー5L1506068
14,300
取扱い終了
1233613754374ブルーグレーL1265264
14,300
取扱い終了
1233614654374ブルーグレーLL1325466
14,300
取扱い終了
1233615554374ブルーグレー3L1385668
14,300
取扱い終了
1233618054374ブルーグレー5L1506068
14,300
取扱い終了
1233623454374イエロー4L1445868
14,300
取扱い終了
1233625054374イエロー5L1506068
14,300
取扱い終了
1233627754374アーミーグリーンL1265264
14,300
取扱い終了
1233628654374アーミーグリーンLL1325466
14,300
取扱い終了
1233632054374アーミーグリーン5L1506068
14,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする