曜日別特売

防水防寒パンツ

防水防寒パンツ - クロダルマ防水防寒パンツ - クロダルマ

しっかり防水、しかも蒸れにくい。
グラフェン再生中綿と裏地のブラックアルミプリントが優れた保温性を発揮。
防水性を高めるシームテープ加工を採用し防水防寒を追求したユニフォームです。

種別パンツ/スラックスブラック混率(%)【表】ポリエステル100(ポンジ)(TPUラミネート)、【裏】ポリエステル100(タフタキルト)(ブラックアルミプリントキルト)、【中綿】ポリエステル100機能防水・防寒
全7種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12336329573741着S7368~76
10,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
12336338573741枚M7376~84
10,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
12336347573741枚L7384~94
10,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
12336356573741枚LL7394~104
10,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
12336365573741枚3L73100~110
10,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
12336374573741枚4L75110~118
10,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
12336390573741枚5L75118~126
10,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする