ピンソニックコンプレッション

ピンソニックコンプレッション - クロダルマピンソニックコンプレッション - クロダルマピンソニックコンプレッション - クロダルマピンソニックコンプレッション - クロダルマピンソニックコンプレッション - クロダルマピンソニックコンプレッション - クロダルマ

脇部にはメッシュ、胸部と背中上部には中綿入りピンソニック(圧着)キルト採用。
動きやすさと保温性を追求したコンプレッションウェア。

混率(%)身生地:ポリエステル90/ポリウレタン10、中綿:ポリエステル100、脇メッシュ:ポリエステル88/ポリウレタン12機能通気性・保温性目付(g/m2)170内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12336749DG809ブラックS80~88155~165
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336758DG809ブラックM88~96165~175
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336767DG809ブラックL96~104175~185
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336776DG809ブラックLL104~112175~185
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336785DG809ブラック3L112~120175~185
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336794DG809ブラック4L120~128175~185
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336810DG809メイサイチャコールS80~88155~165
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336819DG809メイサイチャコールM88~96165~175
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336828DG809メイサイチャコールL96~104175~185
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336837DG809メイサイチャコールLL104~112175~185
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336846DG809メイサイチャコール3L112~120175~185
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336855DG809メイサイチャコール4L120~128175~185
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336864DG809メイサイカーキS80~88155~165
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336880DG809メイサイカーキM88~96165~175
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336889DG809メイサイカーキL96~104175~185
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336898DG809メイサイカーキLL104~112175~185
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336907DG809メイサイカーキ3L112~120175~185
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
12336916DG809メイサイカーキ4L120~128175~185
オープン
2,790
3,069(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする