クロダルマ
リチウムイオンバッテリー
KS-104用のリチウムイオンバッテリー。
またKS-100の予備バッテリーとしても可能。
セット内容
リチウムイオンバッテリー×1(DC8.4V/1500mAh)、取扱説明書×1、充電式リチウムイオン電池(DC7.26V/6700mAh/48.6Wh)
質量(g)
約247
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×109×24
定格出力
15V/12V/10V/8V※15V使用時、1時間経過後自動的に12Vに変わります
風量調整
押しボタン式/4段階
充電時間(時間)
6.5~7.5(目安)
充電可能回数
約500回
定格入力
DC8.4V/1500mAhまで
内容量
1個
注意
※充電器(KS-36)は別売りになります。
※使用環境により稼働時間が異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12336934
KS-104
オープン
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください