クロダルマ
電熱ヒーター
ハンガーループ(衿吊り)に付属のベルトを装備し、内ポケットにバッテリーを入れて使用可能。
作業環境に応じて4段階の温度調節が可能な電熱シート。
連続使用時間(時間)
1+10(15V)※、12(12V)、17(10V)、27(8V)
※15V(1時間)+12V(10時間)
セット内容
電熱ヒーターシート1セット、付属ベルト1セット、取扱説明書
質量(g)
約50
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×310
レンジ
【温度レンジ(設定温度)】15V/63℃、12V/54℃、10V/48℃、8V/42℃
動作温度範囲(℃)
42~63(加熱保護65)
内容量
1個
注意
※別売りの専用バッテリー(KS-104)が必要になります。
※使用環境により動作時間が異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12336950
KS-401
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください