長袖ジャンパー

長袖ジャンパー クロダルマ 長袖ジャンパー クロダルマ 長袖ジャンパー クロダルマ 長袖ジャンパー クロダルマ 長袖ジャンパー クロダルマ 長袖ジャンパー クロダルマ 長袖ジャンパー クロダルマ 長袖ジャンパー クロダルマ

SDGsに貢献するリサイクルポリエステル繊維採用。
軽量でストレッチ性もあり洗練されたデザインのユニセックスユニフォーム。
伸縮率縦24%・横21%のストレッチ素材、着ていることを意識させない約400gの軽量ジャンパー。

種別ジャケット サイズ6L 胸囲(cm)144 混率(%)複合繊維(ポリエステル)80/ポリエステル20 肩幅(cm)61 袖丈(cm)64.5 着丈(cm)72 機能軽量・ストレッチ性 内容量1着
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32679 12336995
32679 12336995
12336995 32679 ネイビー
12,600
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷
32679 12337004
32679 12337004
12337004 32679 シルバー
12,600
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷
32679 12337020
32679 12337020
12337020 32679 ブラック
12,600
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷
32679 12337029
32679 12337029
12337029 32679 ブラウンキャメル
12,600
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする