曜日別特売

MIST ミスト マグネット ディスペンサーホルダー

MIST ミスト マグネット ディスペンサーホルダー - CONDOR(山崎産業)

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのディスペンサーホルダー。
浮かせて使用できるので、ポンプを押す時にボトルの底が滑らず、衛生的に使えます。
ポンプタイプの手指の消毒液に使用しても便利です。
ホルダーは、洗面所の壁面に磁石でくっつけるだけ。
ラックの置き場がない、浴室に物はなるべく置きたくないという方におススメです。
【対応サイズ】ディスペンサーのねじ込み部分:約2.4cm~約3.2cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約3.2cm のものボトル容量が500ml以内のものを目安にしてください。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面・スチール壁面。補助リング(穴直径=約3.9cm/リング外径=約5.4cm)

材質本体/ポリスチレン、マグネット 芯材/スチール(ユニクロメッキ) 滑り止め/シリコーンホワイト質量(g)(約)230穴径(Φmm)32(ホルダー)耐荷重(kg)1(容量約500ml以内のもの)耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123384205349
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする