北陸土井工業
ヒシエス トタンバケツ 薄板13型
昔ながらのトタンバケツ。掃除やDIYなどさまざまな用途に。
材質
亜鉛鉄板、鉄線、木
形状
丸型
質量(g)
(約)760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約32.7×32.5×23.5(取っ手を含まない本体/直径29.8×高さ21.7)
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12338596
-
(約)11.8
グレー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください