ヒシエス トタンバケツ10型

ヒシエス トタンバケツ10型 - 北陸土井工業

昔ながらのトタンバケツ。掃除やDIYなどさまざまな用途に。

材質亜鉛鉄板、鉄線、木形状丸型質量(g)(約)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:31.2×31×20.7(取っ手を含まない本体/直径28.4×高さ18.8)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12338605-(約)8.4グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする