スケーター
子供片手おけ(POOHスケッチ)
かわいいプーさんと仲間たちの絵柄が入った、子どもが使いやすい大きさの片手桶。プラスチック製で軽いので、お子様でも自分で運べます。お風呂で使わなくても、砂遊びやおままごとにも使えます。
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
質量(g)
(約)90
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25.5×14×10.5
座面高(cm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12338797
BS-25N
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください