Richell(リッチェル)
ひんやりしない おふろチェアR
保温性のある発泡素材のバスチェアです。とっても軽いので、ママが片手でも取り扱いラクラク!対象月齢/6カ月~2才頃(適用体重/12kgまで)
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
225
寸法(cm)
34×38×30
耐熱温度(℃)
80
適応体重(kg)
約12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12338806
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください