アスベル
エミール 風呂椅子
(1件のレビュー)
脚回りがすっきりした通気性の良いバスチェア。抗菌効果のある銀イオン配合。
材質
本体/ポリプロピレン スベリ止め/ポリエチレン
耐荷重(kg)
(約)200
内容量
1個
全9種類を絞り込む
色
グレー
ブルー
ホワイト
座面高(cm)
30
35
40
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
座面高(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12338946
-
(約)1,3
グレー
約34.5×26.7×32.3
30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
12338955
-
(約)1,3
ブルー
約34.5×26.7×32.3
30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
12338964
-
(約)1,3
ホワイト
約34.5×26.7×32.3
30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12338980
-
(約)1,4
グレー
約36.2×28×37.3
35
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
12338998
-
(約)1,4
ホワイト
約36.2×28×37.3
35
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12339007
-
(約)1,8
グレー
約38×29.5×45
40
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
12339016
-
(約)1,8
ブルー
約38×29.5×45
40
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
12339025
-
(約)1,8
ホワイト
約38×29.5×45
40
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12338989
-
(約)1,4
ブルー
約36.2×28×37.3
35
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください