アスベル
エミール 湯おけ
スタンダードな湯おけ。抗菌効果のある銀イオン配合。 衛生的に使えます。吊下げて収納できるフック穴付き。
材質
本体/ポリプロピレン
質量(g)
(約)202
容量(L)
(約)2.4
耐熱温度(℃)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×26.5×9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12339050
-
ブルー
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
12339059
-
ホワイト
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください