曜日別特売

エミール 手おけ

エミール 手おけ - アスベルエミール 手おけ - アスベルエミール 手おけ - アスベル
(1件のレビュー)

スタンダードな手おけ。抗菌効果のある銀イオン配合。 衛生的に使えます。吊下げて収納できるフック穴付き。

材質本体/ポリプロピレン容量(mL)(約)950質量(g)(約)154耐熱温度(℃)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.1×15.4×14.9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12339068-グレー
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
12339077-ブルー
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
12339086-ホワイト
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 入浴時
株式会社創英技研

写真よりも艶がありきれいです。
使い勝手はこれから検証してみたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする