アスベル
エミール 洗面器
(1件のレビュー)
スタンダードな洗面器。抗菌効果のある銀イオン配合。 衛生的に使えます。吊下げて収納できるフック穴付き。
材質
本体/ポリプロピレン
質量(g)
(約)231
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約32.9×32.9×9.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12339095
-
グレー
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
12339104
-
ブルー
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください