アスベル
エミール 洗面器
(1件のレビュー)
風呂桶。
スタンダードな洗面器。
抗菌効果のある銀イオン配合。
衛生的に使えます。
材質
本体/ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
(約)231
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約32.9×32.9×9.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12339120
-
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください