アスベル
エミール 石けん皿
スタンダードな石けん皿。水切り皿と受け皿の2重構造。底面はスベリ止め付き。抗菌効果のある銀イオン配合。
材質
本体/AS樹脂 受け皿/EVA樹脂
色
ホワイト
質量(g)
(約)122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15×10.3×4.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12339129
-
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください