無地包装紙 半才判

無地包装紙 半才判 - 包装部(ササガワ)無地包装紙 半才判 - 包装部(ササガワ)無地包装紙 半才判 - 包装部(ササガワ)無地包装紙 半才判 - 包装部(ササガワ)無地包装紙 半才判 - 包装部(ササガワ)無地包装紙 半才判 - 包装部(ササガワ)無地包装紙 半才判 - 包装部(ササガワ)無地包装紙 半才判 - 包装部(ササガワ)
(2件のレビュー)

気持ち伝える無地包装紙。「薄い色」と「濃い色」の無地包装紙クオーレシリーズ。特殊インクで印刷しているので美しい発色です。お使いのシーンに合わせてお選びください。半才判サイズ。50枚入り。

寸法(幅W×高さH)(mm)770×530内容量1包(50枚)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1233758949-1200コート紙(64g/m2)スノーホワイト
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
1233759849-1203上質紙(64g/m2)ピュアピンク
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
1233760749-1205上質紙(64g/m2)アイボリーサンド
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
1233761649-1206上質紙(64g/m2)クリスタルグレー
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
1233762549-1207上質紙(64g/m2)スカイブルー
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
1233763449-1208上質紙(64g/m2)ペールライム
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
1233765049-1210コート紙(64g/m2)アンティークゴールド
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
1233765949-1211コート紙(64g/m2)スターシルバー
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
1233766849-1212上質紙(64g/m2)サニーオレンジ
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
1233767749-1213上質紙(64g/m2)レッドアップル
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
1233768649-1214上質紙(64g/m2)ブルーマリン
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
1233769549-1215上質紙(64g/m2)ディープグリーン
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1233770449-1216上質紙(64g/m2)ボルドーレッド
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1233772049-1217上質紙(64g/m2)カリビアンブルー
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1233772949-1218上質紙(64g/m2)ダークチョコ
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
1233773849-1219上質紙(64g/m2)ミッドナイトブラック
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 進物用の包装
神酒造株式会社製造業

紙の厚みがちょうど良くて包装しやすいです。テープの付き具合も一番適しています。

対象商品 : 12337738
2023-03-30
用途: 紙箱の製作
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりも薄く、商品選択の際に薄さを理解できる表現方法がないか。例えば、色紙の厚さとか、新聞紙の厚さとか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする