ウォールステッカーおうちクリスマス

ウォールステッカーおうちクリスマス - 包装部(ササガワ)ウォールステッカーおうちクリスマス - 包装部(ササガワ)ウォールステッカーおうちクリスマス - 包装部(ササガワ)

簡単ぺたっと貼るだけで、おうち時間を楽しめるインテリアグッズ!写真映えもバッチリ!思い出づくりに!日本製抗菌ラミネートフィルムを使用!(抗菌について。抗菌ラミネートフィルムをステッカー表面に使用しています。無機銀系の抗菌剤を練り込んだフィルム基材です。フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えます)貼って剥がせるシートは糊残りしないので壁紙が汚れない!透明フィルムで壁とも馴染む!場所を取らず、後片付けも楽です。貼ってつなげると全長約50cmあります。パーツが分かれているので色々なレイアウトを楽しめます。サンタさんに欲しいプレゼントを伝えられる、書き込み用シールがあります!油性ペンのみ対応しています。貼り方次第でクリスマスツリーにもリースにもなります。サンタさんやトナカイのキャラクターが可愛い!

その他抗菌仕様材質塩化ビニール(0.185mm厚)サイズA3寸法(幅W×高さH)(mm)297×420内容量1冊
注意
※ ご使用できない壁の種類:珪藻土・漆喰・砂壁・障子・ふすま・木材・凹凸が激しい壁面・高機能壁紙など。
※目立たない場所でテストしてから貼り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1233830724-5001
2,100
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする