ミーティングチェア フィトナ カンチレバー脚

ミーティングチェア フィトナ カンチレバー脚 - プラス[家具]ミーティングチェア フィトナ カンチレバー脚 - プラス[家具]ミーティングチェア フィトナ カンチレバー脚 - プラス[家具]ミーティングチェア フィトナ カンチレバー脚 - プラス[家具]ミーティングチェア フィトナ カンチレバー脚 - プラス[家具]ミーティングチェア フィトナ カンチレバー脚 - プラス[家具]ミーティングチェア フィトナ カンチレバー脚 - プラス[家具]ミーティングチェア フィトナ カンチレバー脚 - プラス[家具]
キャスターなし使用脚カンチレバー脚座高(mm)430材質(脚)スチールパイプ/樹脂焼付塗装材質(座面)樹脂成型品/ウレタンフォーム/布張りグリーン購入法適合スタッキングメモ台なし内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(背面)
色(座面)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58725573MC-F61SEH BKホワイトブラック430490×545×775なし
29,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725598MC-F61SEH BLホワイトブルー430490×545×775なし
29,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725607MC-F61SEH LBホワイトライトブルー430490×545×775なし
29,400
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725625MC-F61SEH YGホワイトイエローグリーン430490×545×775なし
29,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725634MB-F61SEH BKホワイトブラック430540×545×775あり
35,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725652MB-F61SEH BLホワイトブルー430540×545×775あり
35,500
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725668MB-F61SEH LBホワイトライトブルー430540×545×775あり
35,500
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725686MB-F61SEH YGホワイトイエローグリーン430540×545×775あり
35,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725695MC-F61SE BKブラックブラック430490×550×780なし
34,100
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725713MC-F61SE BLブルーブルー430490×550×780なし
34,100
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725722MC-F61SE LBライトブルーライトブルー430490×550×780なし
34,100
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725747MC-F61SE YGイエローグリーンイエローグリーン430490×550×780なし
34,100
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725756MB-F61SE BKブラックブラック430540×550×780あり
40,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725774MB-F61SE BLブルーブルー430540×550×780あり
40,200
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725783MB-F61SE LBライトブルーライトブルー430540×550×780あり
40,200
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725808MB-F61SE YGイエローグリーンイエローグリーン430540×550×780あり
40,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725582MC-F61SEH RDホワイトレッド430490×545×775なし
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725616MC-F61SEH ORホワイトオレンジ430490×545×775なし
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725643MB-F61SEH RDホワイトレッド430540×545×775あり
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725677MB-F61SEH ORホワイトオレンジ430540×545×775あり
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725704MC-F61SE RDレッドレッド430490×550×780なし
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725738MC-F61SE ORオレンジオレンジ430490×550×780なし
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725765MB-F61SE RDレッドレッド430540×550×780あり
38,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58725792MB-F61SE ORオレンジオレンジ430540×550×780あり
38,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする